項目 | 剪式升降台 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
控制吊索長度 | 8英尺 |
線長 | 96“ |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60 hz |
身高 | 8" |
液壓元件額定值 | 3000 PSI |
Hz | 60 |
總長: | 48.38“ |
提升速度 | 11 秒/英尺 |
最大起升高度 | 24“ |
降低高度 | 8" |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 24“ |
電機功率 | 2馬力 |
機芯 | 非便攜式、固定式 |
運營壓力 | 3000 PSI |
操作類型 | 手懸式,電氣 |
過載保護 | 是 |
段落 | 3 |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 16“ |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-ehlt-n-1648-2-32.pdf |
按鈕手控 | 24V交流 |
按鈕手動控制電壓 | 24V交流 |
升高高度 | 32“ |
靜態容量 | 2000磅。 |
電壓 | 460V交流 |
信號寬度 | 16.38“ |
船重(kg) | 162.9 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 降低高度 | 升高高度 | 容量 | 電壓 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-N-1648-1-32 | 48.38“ | 16.38“ | 8" | 8" | 32“ | 1000磅。 | 460V交流 | 3 | 新台幣189,852元 |