項目 | 剪式升降台 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 1500磅。 |
顏色 | 黃 |
控制吊索長度 | 8英尺 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 36“ |
總長: | 64“ |
提升速度 | 13 秒/英尺 |
最大起升高度 | 29“ |
降低/升高高度 | 7“到36” |
降低高度 | 7" |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 29“ |
電機功率 | 1 1/2 馬力 |
機芯 | 非便攜式、固定式 |
操作類型 | 按鈕,電氣 |
過載保護 | 是 |
段落 | 3 |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 32“ |
能量源 | 電動繩 |
動力裝置高度 | 12-1 / 2“ |
動力裝置長度 | 32-1 / 2“ |
動力裝置寬度 | 12“ |
產品數據表 | Vestil-rp-ehlt-ws-3248-1-5-36.pdf |
升高高度 | 36“ |
遙控器線長 | 8英尺 |
遠程電源單元高度 | 12 1機構/ 2“ |
遠程電源單元長度 | 32 1機構/ 2“ |
遠程電源單元寬度 | 12“ |
旅行時間 | 13秒。 |
UPC | 691215018104 |
電壓 | 460V交流 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 186.3 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 容量 | 降低/升高高度 | 旅行時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-WS-2448-1.5-36 | 64“ | 24“ | 36“ | 1500磅。 | - | 13秒。 | 新台幣135,056元 | ||
EHLT-WS-4048-1.5-36 | 64“ | 40“ | 36“ | 1500磅。 | - | 13秒。 | 新台幣141,172元 | ||
EHLT-WS-2436-1.5-31 | 64“ | 24“ | 31“ | 1500磅。 | - | 13秒。 | 新台幣130,507元 | 詢價
| |
EHLT-WS-2436-PSS | 64“ | 24“ | 31“ | 1500磅。 | - | - | 新台幣392,650元 | 詢價
| |
EHLT-WS-2448-PSS | 64“ | 24“ | 36“ | 1500磅。 | - | 13秒。 | 新台幣389,633元 | 詢價
| |
EHLT-WS-4048-PSS | 64“ | 40“ | 36“ | 1500磅。 | - | 13秒。 | 新台幣407,668元 | 詢價
|