項目 | 剪式升降台 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
控制吊索長度 | 8英尺 |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60 hz |
身高 | 10“ |
總長: | 48 3機構/ 8“ |
提升速度 | 16 秒/英尺 |
最大起升高度 | 60“ |
降低高度 | 10“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 60“ |
電機功率 | 2馬力 |
機芯 | 非便攜式、固定式 |
運營壓力 | 3000 PSI |
操作類型 | 手懸式,電氣 |
過載保護 | 是 |
段落 | 3 |
平台長度 | 48 3機構/ 8“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 48 3機構/ 8“ |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-ehltd-4848-2-70.pdf |
升高高度 | 70“ |
旅行時間 | 16秒。 |
UPC | 691215086400 |
電壓 | 460V交流 |
信號寬度 | 48 3機構/ 8“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 平台寬度 | 容量 | 身高 | 信號寬度 | 總長: | 提升速度 | 最高 高度 | 操作類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTD-1-70 | 48“ | 1000磅。 | 70“ | 48“ | 72“ | 11 秒/英尺 | 60“ | 按鈕,電氣 | 新台幣340,168元 | ||
EHLTD-1-84 | 48“ | 1000磅。 | 84“ | 48“ | 88“ | 16 秒/英尺 | 72“ | 按鈕,電氣 | 新台幣403,171元 | ||
EHLTD-2-70 | 48“ | 2000磅。 | 70“ | 48“ | 72“ | 16 秒/英尺 | 60“ | 按鈕,電氣 | 新台幣379,296元 | ||
EHLTD-2-84 | 48“ | 2000磅。 | 84“ | 48“ | 88“ | 32 秒/英尺 | 72“ | 按鈕,電氣 | 新台幣433,867元 | ||
EHLTD-3-70 | 48“ | 3000磅。 | 70“ | 48“ | 72“ | 22 秒/英尺 | 60“ | 按鈕,電氣 | 新台幣404,516元 | ||
EHLTD-3-84 | 48“ | 3000磅。 | 84“ | 48“ | 88“ | 48 秒/英尺 | 72“ | 按鈕,電氣 | 新台幣445,644元 | 詢價
| |
EHLTD-4-70 | 48“ | 4000磅。 | 70“ | 48“ | 72“ | 32 秒/英尺 | 60“ | 按鈕,電氣 | 新台幣430,155元 |