項目 | 剪式升降台 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 4000磅。 |
顏色 | 藍色,黃色 |
線長 | 8英尺 |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60 hz |
身高 | 8.5“ |
Hz | 60 |
總長: | 56.25“ |
提升速度 | 50 秒/英尺 |
升降時間下降 | 18秒。 |
提升時間 | 50秒。 |
最大起升高度 | 35.5“ |
降低高度 | 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 35.5“ |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 2馬力 |
運營壓力 | 3000 PSI |
操作類型 | 腳踏式、氣動式 |
過載保護 | 是 |
段落 | 3 |
平台長度 | 51 1機構/ 2“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 38“ |
電源線長度 | 8英尺 |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-ehltg-3850-4-36.pdf |
升高高度 | 36“ |
遠程電源單元高度 | 12 1機構/ 2“ |
遠程電源單元長度 | 32 1機構/ 2“ |
遠程電源單元寬度 | 12“ |
電壓 | 460V交流 |
信號寬度 | 60.81“ |
船重(kg) | 565.65 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 142.88 |
船寬(厘米) | 154.62 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 平台長度 | 容量 | 身高 | 平台寬度 | 信號寬度 | 總長: | 提升速度 | 升降時間下降 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTG-3850-2-36 | 51 1機構/ 2“ | 2000磅。 | 8.5“ | 38“ | 60.81“ | 56.25“ | 40 秒/英尺 | 13秒。 | 新台幣325,239元 | ||
EHLTG-4450-2-36 | 51 1機構/ 2“ | 2000磅。 | 8.5“ | 44“ | 66.81“ | 56.25“ | 40 秒/英尺 | 13秒。 | 新台幣331,356元 | ||
EHLTG-4450-4-36 | 51 1機構/ 2“ | 4000磅。 | 8.5“ | 44“ | 66.81“ | 56.25“ | 50 秒/英尺 | 18秒。 | 新台幣395,012元 | ||
EHLTG-4470-2-48 | 73“ | 2000磅。 | 10.44“ | 44“ | 67.06“ | 78“ | 52 秒/英尺 | 18秒。 | 新台幣425,333元 | 詢價
| |
EHLTG-4470-4-48 | 73“ | 4000磅。 | 10.44“ | 44“ | 67.06“ | 78“ | 62 秒/英尺 | 18秒。 | 新台幣477,679元 | 詢價
| |
EHLTG-5250-2-36 | 51 1機構/ 2“ | 2000磅。 | 8.5“ | 52“ | 74.81“ | 56.25“ | 40 秒/英尺 | - | 新台幣341,699元 | 詢價
| |
EHLTG-5250-4-36 | 51 1機構/ 2“ | 4000磅。 | 8.5“ | 52“ | 74.81“ | 56.25“ | 50 秒/英尺 | - | 新台幣513,537元 | 詢價
|