項目 | 剪式升降台 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
控制吊索長度 | 8英尺 |
框架材質 | 鐵件 |
手持電壓 | 24V交流 |
身高 | 3.25“ |
總長: | 66“ |
提升速度 | 14 秒/英尺 |
最大起升高度 | 35 3機構/ 4“ |
降低高度 | 3.25“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 35 3機構/ 4“ |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 1 1/2 馬力 |
機芯 | 非便攜式、固定式 |
操作類型 | 按鈕,電氣 |
過載保護 | 是 |
段落 | 3 |
平台長度 | 60“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 60“ |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-ehltx-6060-2-39.pdf |
按鈕手動控制電壓 | 24V交流 |
升高高度 | 39“ |
旅行時間 | 14秒。 |
電壓 | 460V交流 |
伏/相 | 460/3 |
信號寬度 | 60“ |
船重(kg) | 409.05 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 身高 | 總長: | 平台長度 | 平台寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTX-1-39 | 1000磅。 | 39“ | 60“ | - | - | 60“ | 新台幣282,538元 | ||
EHLTX-2-39 | 2000磅。 | 39“ | 60“ | - | - | 60“ | 新台幣300,155元 | ||
EHLTX-3.5-39 | 3500磅。 | 39“ | 60“ | - | - | 60“ | 新台幣362,001元 | ||
EHLTX-3-39 | 3000磅。 | 39“ | 60“ | - | - | 60“ | 新台幣344,480元 | ||
EHLTX-3653-2-39 | 2000磅。 | 3.25“ | 48“ | 53“ | 36“ | 36“ | 新台幣316,292元 | ||
EHLTX-4853-2-39 | 2000磅。 | 3.25“ | 56“ | 53“ | 48“ | 48“ | 新台幣316,292元 |