項目 | 傾斜表 |
ANSI類 | MH 29.2 |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 56 |
身高 | 48“ |
水平高度 | 24“ |
水平高度 | 24“ |
HP | 2馬力 |
包括 | 包括安全槽鎖約束裝置和鏈條支架、24 伏手動控制器、叉槽 7 1/2" x 2 1/2"、叉槽中心 30" |
包含安裝硬件 | 沒有 |
總長: | 54.687“ |
唇高 | 24“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 傾斜角度 | 90度 |
測量單位 | 每 |
電機框架 | 56 |
電機功率 | 2 |
操作類型 | 手動操作 |
段落 | 3 |
平台長度 | 50“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 42“ |
便攜 | 沒有 |
電源線長度 | 2英尺 |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-em1-500-4250-2.pdf |
按鈕手動控制電壓 | 24V交流 |
遙控器線長 | 8英尺 |
可用長度 | 50“ |
可用寬度 | 42“ |
電壓 | 460V交流 |
伏/相 | 460/3 |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 315.45 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 138.91 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 唇高 | 最大限度。 傾斜角度 | 平台長度 | 平台寬度 | 便攜 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1-200-4250-2 | 2000磅。 | 藍色 | 12“ | 45度 | 50“ | 42“ | 是 | 新台幣196,902元 | ||
EM1-200-4250-4 | 4000磅。 | 藍色 | 12“ | 45度 | 50“ | 42“ | 是 | 新台幣208,262元 | ||
EM1-200-4250-6 | 6000磅。 | 藍色 | 12“ | 45度 | 50“ | 42“ | 是 | 新台幣215,356元 | ||
EM1-200-4848-2 | 2000磅。 | 藍色 | 12“ | 45度 | 48“ | 48“ | 是 | 新台幣199,129元 | ||
EM1-200-4848-2-黃色 | 2000磅。 | 黃 | 12“ | 45度 | 48“ | 48“ | 是 | 新台幣199,129元 | ||
EM1-200-4848-4 | 4000磅。 | 藍色 | 12“ | 45度 | 48“ | 48“ | 是 | 新台幣210,903元 | ||
EM1-200-4848-4-黃色 | 4000磅。 | 黃 | 12“ | 45度 | 48“ | 48“ | 是 | 新台幣210,903元 |