項目 | 電動/液壓擺角機 |
容量 | 4000磅。 |
顏色 | 藍色 |
搖籃高度 | 24“ |
叉口袋中心 | 30“ |
叉槽高度 | 2 5機構/ 8“ |
叉槽寬度 | 7 5機構/ 8“ |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 36“ |
HP | 2馬力 |
總長: | 63.5“ |
電梯操作類型 | 按鈕 |
提升速度 | 7 英尺/秒。 |
負載能力 | 4000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 傾斜角度 | 30度 |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 2馬力 |
段落 | 3 |
平台高度 | 24“ |
平台長度 | 42“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 42“ |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-emc-4242-4.pdf |
UPC | 691215018548 |
電壓 | 460V |
伏/相 | 460/3 |
信號寬度 | 59“ |
船重(kg) | 360 |
船高(厘米) | 91.6 |
船長(厘米) | 161.29 |
船寬(厘米) | 149.86 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 總長: | 最大限度。 傾斜角度 | 平台長度 | 平台寬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC-4242-2 | 2000磅。 | 63.5“ | 30度 | 42“ | 42“ | 59“ | 新台幣229,122元 | ||
EMC-4848-2 | 2000磅。 | 71.81“ | 29度 | 48“ | 48“ | 68“ | 新台幣232,373元 | ||
EMC-4848-4 | 4000磅。 | 71.81“ | 29度 | 48“ | 48“ | 68“ | 新台幣243,172元 |