項目 | 板夾 |
開包 | 2 3機構/ 8“ |
夾緊鎖定機構 | 自動上鎖 |
顏色 | 藍色 |
身高 | 14.75“ |
顎深 | 2.9“ |
總長: | 6.875“ |
起重鉗樣式 | 直式 |
起重鉗類型 | 板夾 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 兼容板厚 | 1" |
最高 顎開口 | 2.375“ |
測量單位 | 每 |
總深度 | 14.75“ |
總高度 | 6.89“ |
總長度 | 6.88“ |
整體厚度 | 2.56“ |
總寬度 | 2.69“ |
板厚 | 1" |
產品數據表 | Vestil-rp-epc-40.pdf |
環直徑 | 2.68“ |
喉深 | 2.9“ |
UPC | 691215054539 |
信號寬度 | 2.687“ |
工作負荷限制 | 2 噸。 |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 37.47 |
船長(厘米) | 17.46 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |