項目 | 雙翼飛機梯子 |
基本寬度 | 30.36“ |
容量 | 300磅。 |
顏色 | 橙色 |
深度 | 7" |
身高 | 120“ |
總長: | 6" |
材料 | 玻璃纖維 |
測量單位 | 每 |
步數 | 10 |
開孔深度(英寸) | 81-15/16 |
開啟高度 | 10英尺 |
開啟深度 | 81 15機構/ 16“ |
打開高度 | 10英尺 |
總深度 | 7" |
總高度 | 120“ |
總寬度 | 30.36“ |
步長深度 | 3" |
最寬步長 | 28 9機構/ 16“ |
信號寬度 | 29“ |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 304.8 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | MX |