項目 | 滅火器推車 |
底板長度 | 4" |
底板寬度 | 2" |
電池包括在內 | 沒有 |
容量 | 100磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪類型 | 聚對多 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 黃 |
前輪直徑 | 4" |
前輪材質 | 保利 |
前輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
手柄類型 | Single |
身高 | 41 3機構/ 8“ |
包括 | 包括重型可調式橡膠帶; (1) 8 吋。 滅火器罐容量; 底板 4 英吋。 x 2 英吋。 |
總長: | 11 1機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
可嵌套 | 沒有 |
腳輪數量 | 2 |
缸數 | 1 |
貨架數量 | 0 |
輪數 | 2 |
汽缸容量數 | 1 |
總高度 | 41 3機構/ 8“ |
總長度 | 11 1機構/ 8“ |
總寬度 | 14 3機構/ 8“ |
板長 | 4輸入。 |
板寬 | 2輸入。 |
產品數據表 | Vestil-rp-fec-1.pdf |
後輪直徑 | 4" |
後輪材質 | 保利 |
後輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
用於 | 8" 滅火罐 |
重量容量 | 100磅。 |
車輪軸承 | 3機構/ 8“ |
輪徑 | 4" |
輪徑 | 4" |
輪型 | 保利 |
輪寬 | 1 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 14 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 37.15 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |