項目 | 龍門起重機花彩套件 |
顏色 | 黑色,銀色 |
兼容 | 可調式鋼製龍門起重機、固定式鋼製龍門起重機、可調式高度鋁製龍門起重機 |
電源線電壓 | 115V交流 |
身高 | 4" |
包括 | 22 英尺鋼絲繩 |
總長: | 19“ |
材料 | 塑膠、電線 |
最大限度。 行駛距離 | 22英尺 |
測量單位 | 每 |
分鐘。 電纜長度 | 36“到90” |
分鐘。 軟管長度 | 36“到90” |
產品數據表 | Vestil-rp-fes-kit.pdf |
改造最大龍門長度 | 240“ |
存儲長度 | 26“ |
信號寬度 | 8" |
適用於 | 鋁,鋼 |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8431491010 |
原產地 | TW |
A. Festoon 電纜用於 festoon 系統中,使其能夠作為移動單元使用。 這些電纜用於手推車、起重機和起重機。
A. 每月檢查懸吊系統是否有任何磨損或損壞的跡象,並根據需要潤滑運動部件。 及時更換任何磨損或損壞的零件。
A. 確保懸吊系統組件的正確對齊和間距。 考慮它將支撐的電纜或軟管的重量和長度。 將其正確固定到龍門起重機上,以防止擺動或錯位。
答:是的,對於室外使用,請考慮耐候材料和組件。 適當的排水以防止積水和紫外線防護可以延長系統在暴露於自然條件下的使用壽命。
答:是的,這種懸掛系統的設計具有適應性,通常可以改裝到現有的龍門起重機上。 但是,請確保起重機的結構能夠承受增加的重量和修改。