項目 | 地板鎖 |
附件類型 | 螺栓上 |
(在。) | 0.375“ |
腳輪尺寸 | 6" |
顏色 | 銀色 |
延伸高度 | 7.625 |
腳墊直徑 | 3 5機構/ 16“ |
腳墊材質 | 熱塑性聚氨酯 |
握把材料 | 熱塑性聚氨酯 |
身高 | 6.56“ |
包括 | 開槽安裝孔 - 3/8" x 13/16" |
內部螺栓孔間距 | 2 9 / 16“×3 3 / 16” |
總長: | 7.63“ |
降低高度 | 6 9機構/ 16“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝螺栓直徑 | 3/8 x 3/4英寸 |
安裝孔高度 | 13機構/ 16“ |
安裝孔類型 | 開槽 |
安裝孔寬度 | 3機構/ 8“ |
安裝板 | 3 15 / 16“×4 1 / 2” |
安裝板尺寸 | 3 15 / 16“×4 1 / 2” |
安裝板厚度 | 3機構/ 16“ |
外部螺栓孔間距 | 3 3 / 16“×3 11 / 16” |
產品數據表 | Vestil-rp-fl-lkh-6.pdf |
升高高度 | 7 5機構/ 8“ |
收縮高度 | 6.5625 |
中心有長孔 | 3 1/16 英寸、3 11/16 英寸 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 16.35 |
船長(厘米) | 19.37 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |