項目 | 地板鎖 |
附件類型 | 螺栓上 |
(在。) | 0.375“ |
腳輪尺寸 | 3" |
顏色 | 銀色 |
延伸高度 | 4.25 |
腳墊直徑 | 2 9機構/ 16“ |
腳墊材質 | 熱塑性聚氨酯 |
身高 | 3.44“ |
包括 | 開槽安裝孔 - 3/8" x 1/2" |
內部螺栓孔間距 | 2 13 / 16“×1 3 / 4” |
總長: | 4.5“ |
降低高度 | 3 7機構/ 16“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝螺栓直徑 | 11/32 x 7/16英寸 |
安裝孔高度 | 1機構/ 2“ |
安裝孔類型 | 開槽 |
安裝孔寬度 | 3機構/ 8“ |
安裝板 | 3 7 / 8“×3 9 / 16” |
安裝板尺寸 | 3 7 / 8“×3 9 / 16” |
安裝板厚度 | 5機構/ 16“ |
外部螺栓孔間距 | 3 1 / 16“×1 3 / 4” |
產品數據表 | Vestil-rp-fl-lkl-3.pdf |
升高高度 | 4 1機構/ 4“ |
收縮高度 | 3.4375 |
中心有長孔 | 1 3 / 4“×3 1 / 16” |
信號寬度 | 4.06“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 9.21 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 9.84 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |