項目 | 平台車 |
容量 | 2000磅。 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪尺寸 | 8英寸x 2英寸,5英寸x 2英寸 |
腳輪類型 | (2)剛性,(4)旋轉 |
顏色 | 藍色 |
甲板高度 | 11.75“ |
甲板長度 | 60“ |
甲板寬度 | 30“ |
身高 | 42.5“ |
包括 | 手柄、(4) 個旋轉腳輪 5" x 2" 和 (2) 個剛性聚氨酯腳輪 8" x 2" |
總長: | 67.968“ |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 平台高度 | 11.75“ |
測量單位 | 每 |
電池數量 | 沒有 |
腳輪數量 | 6 |
總高度 | 42.5“ |
總長度 | 68“ |
總寬度 | 30“ |
平台高度 | 11.75“ |
平台長度 | 60“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 30“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-flat-c.pdf |
UPC | 691215068154 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 72.9 |
船高(厘米) | 107.95 |
船長(厘米) | 172.64 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |