項目 | 便攜式門式起重機 |
可調節高度 | 沒有 |
基本長度 | 81.5“ |
基本寬度 | 47.75“ |
光束高度 | 4" |
容量 | 1000磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | 剎車轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
法蘭寬度 | 2.69“ |
身高 | 94“ |
我光束長度 | 79.75“ |
總長: | 81.5“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 清除 | 90“ |
最大限度。 整體高度 | 94“ |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-fpg-10.pdf |
跨騎長度 | 68“ |
工字樑下到地面的長度 | 90“ |
可用光束長度 | 69.75“ |
信號寬度 | 47.75“ |
船重(kg) | 147.15 |
船高(厘米) | 238.76 |
船長(厘米) | 121.29 |
船寬(厘米) | 207.01 |
HS代碼 | 8426190000 |
原產地 | US |