項目 | 落地式護柱 |
裝配 | 組裝 |
底板厚度 | 1機構/ 2“ |
有電池 | 沒有 |
(在。) | 1機構/ 2“ |
瓶蓋材質 | 塑料 |
顏色 | 黃 |
結構 | 鐵件 |
身高 | 5" |
內部Dia。 | 4.5“ |
總長: | 48 3機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
安裝尺寸 | 4. 17/32“孔,32-3 / 8” OC |
安裝板尺寸 | 2,8 x 4“ |
螺栓孔數 | 4 |
安裝孔數 | 4 |
外直徑。 | 4 1機構/ 2“ |
板長 | 8" |
板厚 | 1機構/ 2“ |
板寬 | 4" |
產品數據表 | Vestil-rp-fsbol-48.pdf |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 13.61 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |