項目 | 防損安全櫃 |
可調式貨架 | 是 |
底架容量 | 1400磅。 |
容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪尺寸 | 6的“X 2” |
腳輪類型 | 剎車轉 |
腳輪寬度 | 2" |
可折疊 | 是 |
顏色 | 灰色 |
折疊高度 | 12“ |
折疊長度 | 51“ |
折疊寬度 | 76“ |
身高 | 76.5“ |
總長: | 27“ |
負載能力 | 2000磅。 |
鎖門 | 是 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
網格尺寸 | 7 / 8“x 1 3 / 4” |
中層貨架容量 | 600磅。 |
輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
貨架數量 | 2 |
產品數據表 | Vestil-rp-fst-2744-2.pdf |
可移動擱板 | 是 |
可用高度,擱板放下 | 32 1機構/ 2“ |
可用高度,架子向上 | 66 1機構/ 2“ |
可用長度,架子放下 | 24 1機構/ 2“ |
可用長度,架子上 | 24“ |
可用寬度,擱板向下 | 42 1機構/ 2“ |
可用寬度,擱板向上 | 41 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 44“ |
船重(kg) | 120.15 |
船高(厘米) | 196.06 |
船長(厘米) | 68.74 |
船寬(厘米) | 114.62 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |