項目 | 環鏈電動葫蘆 |
按鍵電壓 | 24V |
容量 | 6000磅。 |
鏈條直徑 | 7mm |
鏈條提升長度 | 15英尺 |
顏色 | 橙色 |
每分鍾英尺 | 6-7/8 |
適合光束法蘭W | 高達 1 1/4" |
適合梁翼緣寬度 | 最大 1 1/4" |
手控線 | 15英尺 |
頭部空間 | 29-1 / 8“ |
淨空 | 29 1機構/ 8“ |
淨空尺寸 | 29 1機構/ 8“ |
身高 | 23 4機構/ 7“ |
鉤子開口 | 1 1機構/ 4“ |
HP | 2 1/9 馬力 |
總長: | 22“ |
提升速度 | 7英尺/分 |
負載能力 | 6000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝方式 | 鉤 |
安裝樣式 | 鉤 |
過載熱保護 | 104度 F |
段落 | 3 |
強大能力 | 第3期 |
電源線長度 | 8英尺 |
產品數據表 | Vestil-rp-h-6000-3.pdf |
按鈕 | 24V |
按鈕電壓 | 24V |
熱過載保護 | 40 度。 C(華氏 104 度) |
速度(FPM) | 6.8 |
電壓 | 220 / 440V |
信號寬度 | 15 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 96.75 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | CN |