項目 | 提升拖車 |
臂長 | 53 1/2英寸至77 1/2英寸 |
臂長 @ 1,150 磅。 | 65 3機構/ 4“ |
臂長 @ 2,000 磅。 | 53 3機構/ 4“ |
臂長 @ 650 磅。 | 77 3機構/ 4“ |
球聯軸器 | 類2 |
球尺寸 | 1 7機構/ 8“ |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 半鋼 |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 2" |
前輪直徑 | 16“ |
身高 | 80.375“ |
總長: | 91.75“ |
降低高度 @ 1,150 磅。 | 20“ |
降低高度 @ 2,000 磅。 | 26 1機構/ 4“ |
降低高度 @ 650 磅。 | 13 3機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 完全伸展時的動臂高度 | 90“ |
最大限度。 臂長 | 77.75“ |
最大限度。 完全伸展時的負載能力 | 650磅。 |
測量單位 | 每 |
分鐘。 完全伸展時的動臂高度 | 13.75“ |
分鐘。 動臂長度 | 53.75“ |
腳輪數量 | 6 |
前腳輪數量 | 2 |
後腳輪數量 | 2 |
總深度 | 93.75“ |
總高度 | 103.4375“ |
總長度 | 93.75“ |
總寬度 | 47.5“ |
便攜 | 是 |
能量源 | 氣動 |
產品數據表 | Vestil-rp-h-trail.pdf |
升高高度 @ 1,150 磅。 | 84 5機構/ 16“ |
升高高度 @ 2,000 磅。 | 78 3機構/ 8“ |
升高高度 @ 650 磅。 | 90“ |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 橡膠模具 |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 2" |
後輪直徑 | 4" |
可拖曳 | 是 |
單位長度 @ 1,150 磅。 | 81 7機構/ 8“ |
單位長度 @ 2,000 磅。 | 71“ |
單位長度 @ 650 磅。 | 93 3機構/ 4“ |
UPC | 691215024303 |
輪徑 | 16“ |
輪寬 | 4.8“ |
信號寬度 | 45.437“ |
船重(kg) | 238.05 |
船高(厘米) | 204.15 |
船長(厘米) | 233.05 |
船寬(厘米) | 115.41 |
HS代碼 | 8426190000 |
原產地 | US |