項目 | 懸臂支架套裝 |
顏色 | 藍色 |
組件 | 牙套 |
深度 | 47.5“ |
適合 | 144" 和 168" 直立式 |
身高 | 168“ |
包括 | 安裝硬件 |
總長: | 4" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | SET |
牙套數量 | 3 個水平支撐和 4 個對角支撐 |
安裝孔數 | 4 |
包裝規格 | 7 |
產品數據表 | Vestil-rp-hb-c-14-4.pdf |
類別 | 適合直立懸臂架 144 和 168 |
UPC | 691215057301 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 適合 | 身高 | 牙套數量 | 包裝規格 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-C-14-3 | 35.5“ | 144" 和 168" 直立式 | 168“ | 3 個水平支撐和 4 個對角支撐 | 7 | 適合直立懸臂架 144 和 168 | 新台幣6,160元 | ||
HB-C-14-5 | 59.5“ | 144" 和 168" 直立式 | 168“ | 3 個水平支撐和 4 個對角支撐 | 7 | 適合直立懸臂架 144 和 168 | 新台幣13,813元 | ||
HB-C-14-6 | 71.5“ | 144" 和 168" 直立式 | 168“ | 3 個水平支撐和 4 個對角支撐 | 7 | 適合直立懸臂架 144 和 168 | 新台幣14,968元 | 詢價
| |
HB-C-14-7 | 83.5“ | 144" 和 168" 直立式 | 168“ | 3 個水平支撐和 4 個對角支撐 | 7 | 適合直立懸臂架 144 和 168 | 新台幣15,898元 | 詢價
| |
HB-C-14-8 | 95.5“ | 144" 和 168" 直立式 | 168“ | 3 個水平支撐和 4 個對角支撐 | 7 | 適合直立懸臂架 144 和 168 | 新台幣16,870元 | ||
HB-C-8-3 | 35.5“ | 96" 和 120" 直立式 | 120“ | 2 個水平支撐和 2 個對角支撐 | 4 | 適合直立懸臂架 96 和 120 | 新台幣4,122元 | ||
HB-C-8-4 | 47.5“ | 96" 和 120" 直立式 | 120“ | 2 個水平支撐和 2 個對角支撐 | 4 | 適合直立懸臂架 96 和 120 | 新台幣6,071元 |