項目 | 垃圾箱/集裝箱自卸車 |
電池電壓 | 24V DC |
容量 | 6000磅。 |
秋季長度 | 50“ |
滑槽全速旋轉 | 10“ |
溜槽寬度 | 52“ |
顏色 | 藍色,黃色 |
線長 | 2英尺 |
轉儲角度 | 45度 |
傾卸高度 | 60“ |
適用集裝箱尺寸 | 18“到50” |
手持控制 | 24V |
手持控制長度 | 8英尺 |
身高 | 77“ |
按住 | 18“到50” |
HP | 5.5馬力 |
包括 | 安裝硬件 |
總長: | 69“ |
水平高度 | 77“ |
負載能力 | 6000磅。 |
降低高度 | 3機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 卸載高度 | 60“ |
最大限度。 每小時佔空比 | 15 |
最大限度。 工作週期每小時開始 | 15 |
最大限度。 迴轉行程 | 135度 |
最大限度。 傾斜角度 | 45度 |
電機功率 | 5.5馬力 |
段落 | 3 |
平台長度 | 50“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 52“ |
電源線長度 | 2英尺 |
產品數據表 | Vestil-rp-hbd-6-60.pdf |
旋轉高度 | 149.5“ |
標準輸出 | AC |
可用溜槽長度 | 50“ |
可用溜槽寬度 | 52“ |
電壓 | 460V |
信號寬度 | 69“ |
船重(kg) | 1002.15 |
船高(厘米) | 195.58 |
船長(厘米) | 173.99 |
船寬(厘米) | 175.26 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機功率 | 容量 | 傾卸高度 | 旋轉高度 | 適用集裝箱尺寸 | 身高 | HP | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBD-2-36 | 2馬力 | 2000磅。 | 36“ | 111“ | 18“到36” | 53.5“ | 2馬力 | 68.5“ | 新台幣352,544元 | ||
HBD-2-48 | 2馬力 | 2000磅。 | 48“ | 129.5“ | 18“到42” | 65“ | 2馬力 | 68.5“ | 新台幣400,996元 | ||
HBD-2-60 | 2馬力 | 2000磅。 | 60“ | 149.5“ | 18“到50” | 77“ | 2馬力 | 68.5“ | 新台幣432,569元 | 詢價
| |
HBD-4-36 | 2馬力 | 4000磅。 | 36“ | 111“ | 18“到36” | 53.5“ | 2馬力 | 68.5“ | 新台幣434,791元 | ||
HBD-4-48 | 2馬力 | 4000磅。 | 48“ | 129.5“ | 18“到42” | 65“ | 2馬力 | 68.5“ | 新台幣448,516元 | ||
HBD-4-60 | 2馬力 | 4000磅。 | 60“ | 149.5“ | 18“到50” | 77“ | 2馬力 | 68.5“ | 新台幣478,560元 | 詢價
| |
HBD-6-36 | 5.5馬力 | 6000磅。 | 36“ | 111“ | 18“到36” | 53.5“ | 5.5馬力 | 69“ | 新台幣457,606元 |