項目 | 手動環鏈葫蘆 |
容量 | 4,000磅。 |
類別類型 | 便攜式手拉葫蘆 |
鏈條顏色 | 黑色 |
鏈條等級 | 80級 |
顏色 | 橙色 |
淨空 | 17 1機構/ 2“ |
身高 | 6" |
總長: | 11“ |
電梯 | 15英尺 |
提升高度 | 15英尺 |
負載能力 | 4000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
總深度 | 14“ |
總高度 | 6" |
總寬度 | 9" |
產品數據表 | Vestil-rp-hch-4-15.pdf |
拉力阻力 | 103磅。 |
類別 | 便攜式手拉葫蘆 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 淨空 | 電梯 | 負載能力 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 拉力阻力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCH-10-10 | 24“ | 10英尺 | 10000磅。 | 15“ | 8" | 15“ | - | 新台幣18,446元 | ||
HCH-10-15 | 24“ | 15英尺 | 10000磅。 | 15“ | 8" | 15“ | - | 新台幣22,203元 | ||
HCH-10-20 | 24“ | 20英尺 | 10000磅。 | 15“ | 8" | 15“ | - | 新台幣26,053元 | ||
HCH-1-10 | 11“ | 10英尺 | 1000磅。 | 11“ | 6" | 7" | 50磅。 | 新台幣6,160元 | ||
HCH-1-15 | 11“ | 15英尺 | 1000磅。 | 11“ | 6" | 7" | 50磅。 | 新台幣6,718元 | ||
HCH-1-20 | 11“ | 20英尺 | 1000磅。 | 11“ | 6" | 7" | 50磅。 | 新台幣7,783元 | ||
HCH-2-10 | 12“ | 10英尺 | 2000磅。 | 11“ | 6" | 8" | 68磅。 | 新台幣6,948元 |