項目 | 延伸行程的Hydra-Lift Karriers |
接受 | 55加侖鋼桶 |
容量 | 800磅。 |
腳輪鎖 | 是 |
腳輪類型 | (2) 帶地鎖的旋轉裝置 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 109.25“ |
鼓直徑 | 20.5“到23.5” |
鼓材質 | 鐵件 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
前腳輪直徑 | 8" |
前腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
前腳輪尺寸 | (2) 8 英寸 x 2 英寸 |
前腳輪寬度 | 2" |
身高 | 77.38“ |
總長: | 109.25“ |
提升高度 | 60“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-hdc-450-60.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
後腳輪寬度 | 2" |
迴轉 | 360度 |
旋轉型 | 手動曲柄 |
UPC | 691215022194 |
信號寬度 | 49.19“ |
船重(kg) | 239.4 |
船高(厘米) | 194.15 |
船長(厘米) | 277.5 |
船寬(厘米) | 124.94 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 電機功率 | 能量源 | 旋轉型 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-450-72 | 109.25“ | 92.5“ | - | 手動操作 | 拉鍊 | - | 49.19“ | 新台幣136,905元 | ||
HDC-450-84 | 124.875“ | 105.94“ | - | 手動操作 | 拉鍊 | - | 53.19“ | 新台幣145,256元 | ||
HDC-450-96 | 124.875“ | 118.75“ | - | 手動操作 | 拉鍊 | - | 53.19“ | 新台幣151,048元 | ||
HDC-450-60-AC | 109.25“ | 77.38“ | 3 / 4 hp | 電動繩 | 手動曲柄 | 115V | 49.19“ | 新台幣182,948元 | ||
HDC-450-60-DC | 109.25“ | 77.38“ | 1馬力 | 電動無繩 | 手動曲柄 | 12V | 49.19“ | 新台幣182,948元 | ||
HDC-450-72-AC | 109.25“ | 92.5“ | 3 / 4 hp | 電動繩 | 拉鍊 | 115V | 49.19“ | 新台幣187,720元 | ||
HDC-450-72-DC | 109.25“ | 92.5“ | 1馬力 | 電動無繩 | 拉鍊 | 12V | 49.19“ | 新台幣187,720元 |