項目 | 鼓式翻斗車 |
接受 | 30加侖和55加侖的桶 |
容量 | 750磅。 |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
滑道範圍 | 14“ |
溜槽尺寸 | 24“ |
顏色 | 藍色,銀色 |
氣缸直徑 | 2 1機構/ 2“ |
油缸長度 | 18“ |
深度 | 61 1機構/ 2“ |
點膠高度 | 36“ |
鼓材質 | 鋼、塑料、纖維 |
感光鼓旋轉 | 135度 |
鼓尺寸 | 30加侖,55加侖 |
轉儲角度 | 45度 |
傾卸高度 | 36“ |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60赫茲 |
前輪直徑 | 8" |
前輪表面處理 | 玻璃填充 |
前輪材質 | 尼龍 |
前輪寬度 | 2" |
手持式控制線長度 | 8英尺 |
身高 | 63 3機構/ 4“ |
HP | 3 / 4 hp |
總長: | 61.5“ |
水平高度 | 63 3機構/ 4“ |
降低高度 | 63 3機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 卸載高度 | 36“ |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 3/4 |
電機風格 | 56框架 |
段落 | 1 |
便攜 | 是 |
電源線長度 | 8英尺 |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | vestil-rp-hdd-36-7-p-ssc.pdf |
上升時間 | 42秒。 |
升高高度 | 96“ |
後輪直徑 | 6" |
後輪表面處理 | 玻璃填充 |
後輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
後輪寬度 | 2" |
旋轉高度間隙 | 96“ |
電壓 | 115V |
車輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 354.6 |
船高(厘米) | 161.93 |
船長(厘米) | 156.21 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大限度。 卸載高度 | 容量 | 滑道範圍 | 能量源 | 上升時間 | 旋轉高度間隙 | 顏色 | 氣缸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬盤-48-10-P | 48“ | 1000磅。 | 14“ | 電動繩 | 42秒。 | 116 3機構/ 4“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣233,369元 | 詢價
| |
硬盤-60-7-P | 60“ | 750磅。 | 14“ | 電動繩 | 42秒。 | 137 1機構/ 4“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣226,099元 | 詢價
| |
硬盤-72-10-P | 72“ | - | 13 1機構/ 2“ | 電動繩 | 42秒。 | 157 1機構/ 2“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣252,076元 | 詢價
| |
硬盤-48-7-P | 48“ | 750磅。 | 14“ | 電動繩 | 34秒。 | 116 3機構/ 4“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣237,509元 | 詢價
| |
硬盤-36-7-P | 36“ | 750磅。 | 14“ | 電動繩 | 42秒。 | 96“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣207,346元 | ||
硬盤-36-10-P-SSC | 36“ | 1000磅。 | 14“ | 電動繩 | 42秒。 | 96“ | 藍色,銀色 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣349,812元 | ||
硬盤-36-15-P | 36“ | 1500磅。 | 14“ | 電動繩 | 42秒。 | 96“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣249,810元 |