項目 | 鼓式翻斗車 |
接受 | 30加侖和55加侖的桶 |
容量 | 750磅。 |
滑道範圍 | 13 1機構/ 2“ |
溜槽尺寸 | 24“ |
顏色 | 藍色,銀色 |
氣缸直徑 | 2 1機構/ 2“ |
油缸長度 | 18“ |
深度 | 92“ |
點膠高度 | 72“ |
鼓材質 | 鋼、塑料、纖維 |
感光鼓旋轉 | 135度 |
鼓尺寸 | 30加侖,55加侖 |
轉儲角度 | 45度 |
傾卸高度 | 72“ |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60赫茲 |
手持式控制線長度 | 8英尺 |
身高 | 95 1機構/ 4“ |
HP | 3 / 4 hp |
總長: | 92“ |
水平高度 | 95 1機構/ 4“ |
降低高度 | 95 1機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 卸載高度 | 72“ |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 3/4 |
電機風格 | 56框架 |
段落 | 1 |
電源線長度 | 8英尺 |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | vestil-rp-hdd-72-7-s-ssc.pdf |
上升時間 | 34秒。 |
升高高度 | 157 1機構/ 4“ |
旋轉高度間隙 | 157 1機構/ 4“ |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 393.75 |
船高(厘米) | 241.94 |
船長(厘米) | 233.68 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大限度。 卸載高度 | 容量 | 滑道範圍 | 上升時間 | 旋轉高度間隙 | 顏色 | 氣缸直徑 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬盤-36-10-S | 36“ | - | 14“ | 42秒。 | 95 3機構/ 4“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 61 1機構/ 2“ | 新台幣207,640元 | ||
硬盤-72-10-S | 72“ | - | 13 1機構/ 2“ | 42秒。 | 157 1機構/ 4“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 92“ | 新台幣241,771元 | 詢價
| |
硬盤-60-7-S | 60“ | 750磅。 | 14“ | 42秒。 | 136 3機構/ 4“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 80“ | 新台幣213,296元 | 詢價
| |
硬盤-60-10-S | 60“ | - | 14“ | 42秒。 | 136 3機構/ 4“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 80“ | 新台幣239,268元 | 詢價
| |
硬盤-72-7-S | 72“ | 750磅。 | 13 1機構/ 2“ | 34秒。 | 157 1機構/ 4“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 92“ | 新台幣231,768元 | 詢價
| |
硬盤-36-10-S-SSC | 36“ | 1000磅。 | 14“ | 42秒。 | 95 3機構/ 4“ | 藍色,銀色 | 2 1機構/ 2“ | 61 1機構/ 2“ | 新台幣333,399元 | ||
硬盤-36-15-S | 36“ | 1500磅。 | 14“ | 42秒。 | 95 3機構/ 4“ | 藍色,黃色 | 2 1機構/ 2“ | 61 1機構/ 2“ | 新台幣233,186元 |