項目 | 機械服務傑克 |
基本長度 | 7" |
底板長度 | 7" |
底板厚度 | 1機構/ 4“ |
底板寬度 | 4" |
基本寬度 | 4" |
容量 | 3.5 噸。 |
顏色 | 紅 |
處理直徑。 | 1.26“ |
手柄高度 | 33“ |
手柄高度 | 33輸入。 |
手柄類型 | 棘輪桿 |
身高 | 59.5“ |
總長: | 9" |
負載能力 | 7000磅。 |
降低高度 | 6" |
材料 | 鑄鐵 |
最大限度。 行駛距離 | 47“ |
測量單位 | 每 |
機制 | 棘輪 |
安裝孔直徑 | 0.3“ |
安裝孔 | 3 |
安裝孔數 | 3 |
要提升的泵數量 | 62 |
板長 | 7輸入。 |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板寬 | 4輸入。 |
電源類型 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-hdfj-60.pdf |
升高高度 | 53“ |
棘輪桿 | 33“ |
旅行 | 47“ |
UPC | 691215087780 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 151.13 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大限度。 行駛距離 | 要提升的泵數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HDFJ-48 | 36“ | 48 | 新台幣6,023元 |