項目 | 護欄系統 |
顏色 | 黃 |
碰撞評級 | 12000磅。 |
身高 | 36“ |
總長: | 48“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝板長度 | 10“ |
安裝板厚度 | 5機構/ 8“ |
安裝板寬度 | 10“ |
標稱壁厚 | 1機構/ 4“ |
總深度 | 48“ |
總高度 | 36“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 10“ |
板長 | 10輸入。 |
板厚 | 5機構/ 8“ |
板寬 | 10輸入。 |
柱長度 | 4" |
導軌長度 | 6" |
溫度。 範圍 | -40 度到 210 度。 F |
厚度 | 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 60“ |
船重(kg) | 144.45 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 7304190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HDGR-10-27 | 27“ | 120“ | - | 詢價
| |
HDGR-10-36 | 36“ | 120“ | - | 詢價
| |
HDGR-10-42 | 42“ | 120“ | - | 詢價
| |
HDGR-12-27 | 27“ | 144“ | - | 詢價
| |
HDGR-12-36 | 36“ | 144“ | - | 詢價
| |
HDGR-12-42 | 42“ | 144“ | - | 詢價
| |
HDGR-4-27 | 27“ | 48“ | - | 詢價
|