項目 | 通用多莉 |
容量 | 900磅。 |
鑄工直徑 | 3" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 3英寸x 1 1/4英寸 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 黃褐色 |
甲板高度 | 5 1機構/ 2“ |
甲板長度 | 36“ |
甲板類型 | 已提交 |
甲板寬度 | 24“ |
深度 | 36“ |
身高 | 5.5“ |
總長: | 36“ |
材料 | 木材 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-hdof-2436-9.pdf |
尺寸 | 24的“X 36” |
靜載能力 | 900磅。 |
UPC | 691215022972 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 容量 | 腳輪材質 | 靜態容量 | 信號寬度 | 腳輪尺寸 | 甲板高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOF-1624-12 | 通用多莉 | 6.75“ | 1200磅。 | 硬質橡膠 | - | 16“ | 4英寸x 1 1/4英寸 | 6 3機構/ 4“ | 新台幣4,816元 | ||
HDOF-1624-9 | 通用多莉 | 5.5“ | 900磅。 | 硬質橡膠 | - | 16“ | 3英寸x 1 1/4英寸 | 5 1機構/ 2“ | 新台幣4,355元 | ||
HDOF-2436-12 | 通用多莉 | 6.75“ | 1200磅。 | 硬質橡膠 | - | 24“ | 4英寸x 1 1/4英寸 | 6 3機構/ 4“ | 新台幣5,420元 | ||
HDOF-1624-12-NM | 多莉 | - | 1200磅。 | 保利 | 1200磅。 | - | 3的“X 1.25” | 6 3機構/ 4“ | 新台幣4,954元 | 詢價
| |
HDOF-1624-9-NM | 多莉 | - | 900磅。 | 保利 | 900磅。 | - | 4的“X 1.25” | 5 1機構/ 2“ | 新台幣4,449元 | 詢價
| |
HDOF-2436-12-NM | 多莉 | - | 1200磅。 | 保利 | 1200磅。 | - | 3的“X 1.25” | 6 3機構/ 4“ | 新台幣5,561元 | 詢價
| |
HDOF-2436-9-NM | 多莉 | - | 900磅。 | 保利 | 900磅。 | - | 4的“X 1.25” | 5 1機構/ 2“ | 新台幣5,047元 | 詢價
|