項目 | 色譜柱保護器 |
顏色 | 黃 |
列直徑 | 15“ |
深度 | 48“ |
適合圓柱形狀 | 方形,圓形 |
適合列大小 | 11的“X 11” |
身高 | 48“ |
內部Dia。 | 15“ |
總長: | 20.56“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝方式 | 向下螺栓 |
安裝板孔徑 | 9機構/ 16“ |
安裝板長度 | 2 1機構/ 4“ |
安裝板厚度 | 1機構/ 4“ |
安裝板寬度 | 2" |
螺栓孔數 | 8 |
安裝孔數 | 4 |
安裝板孔數 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-hex-48.pdf |
鋼板厚度 | 1機構/ 4“ |
UPC | 691215066891 |
信號寬度 | 18.97“ |
船重(kg) | 81 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 53.5 |
船寬(厘米) | 48.66 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合列大小 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
十六進制60 | 11" x 11", 15" | 60“ | 新台幣41,445元 |