項目 | 電磁掃地機 |
底板長度 | 3" |
底板寬度 | 36“ |
容量 | 45磅。 |
顏色 | 銀色 |
深度 | 3" |
孔眼直徑 | 3機構/ 4“ |
叉口袋中心 | 21 1機構/ 4“ |
叉槽高度 | 1 1機構/ 4“ |
叉槽寬度 | 5" |
身高 | 7" |
總長: | 3" |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 工作溫度 | 175度 F |
孔眼數 | 2 |
孔眼數量 | 2 |
產品數據表 | Vestil-rp-hfms-36.pdf |
去除過程 | 釋放桿 |
掃描寬度 | 36“ |
掃地機類型 | 叉車懸掛式 |
UPC | 691215109185 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8505110000 |
原產地 | CN |