項目 | 搭便車 |
電池線長度 | 21英尺 |
容量 | 550磅。 |
顏色 | 銀色 |
身高 | 16“ |
掛鉤接收器尺寸 | 2" |
包括 | 用於電池連接的 21 英寸電纜套件 |
總長: | 59“ |
降低時的長度 | 52“ |
抬起時的長度 | 47“ |
負載能力 | 550磅。 |
材料 | 鐵件 |
平台長度 | 25“ |
平台尺寸 | 28的“X 25” |
平台寬度 | 28“ |
強大能力 | 12V 直流電動 |
電力需求 | 12V 直流電動 |
產品數據表 | Vestil-rp-hl-55.pdf |
坡道長度 | 7" |
坡道大小 | 28的“X 7” |
斜坡寬度 | 28“ |
電壓(直流) | 12 |
信號寬度 | 31“ |
船重(kg) | 84.15 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 149.86 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
A. 採用鋼材製造,結構剛性好,使用壽命長。
A. 它能夠處理高達 550 磅的負載。