項目 | 碼頭燈 |
應用 | 裝貨碼頭 |
臂長 | 40“ |
手臂風格 | Double |
手臂類型 | 雙臂支柱 |
電池包括在內 | 沒有 |
燈泡類型 | 具有阻燃性質。 |
鉗 | 是 |
顏色 | 黃 |
色溫 | 3100K |
連接型式 | 硬連線、插入式 |
加長臂長 | 48 7機構/ 8“ |
身高 | 7.25“ |
外殼顏色 | 黃 |
包括 | (1) 鹵素雙臂裝載鎖燈 |
總長: | 50“ |
鏡頭遮光罩 | 磨練 |
流明 | 13200流明 |
材料 | 鋼、鹵素 |
最大限度。 每個燈泡的瓦數 | 500W |
測量單位 | 每 |
燈泡數 | 1 |
總高度 | 7 1機構/ 4“ |
總長度 | 50“ |
總寬度 | 9 1機構/ 4“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | Vestil-rp-hlgn-40.pdf |
屏蔽材料 | 金屬 |
子類別 | 工作燈 |
類別 | 懸掛式 |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115/1 |
防水 | 是 |
信號寬度 | 9.25“ |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 18.42 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 23.5 |
HS代碼 | 9405208020 |
原產地 | US |