項目 | 帶動力牽引驅動的便攜式鋼製料斗 |
有電池 | 是 |
電池 | 12V DC |
電池充電器電壓 | 120V交流 |
電池尺寸 | 8 |
電池電壓 | 12V DC |
容量 | 1500磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
兼容貨叉厚度 | 2" |
兼容貨叉寬度 | 7.5“ |
叉口袋中心 | 18“ |
叉槽高度 | 2 1機構/ 2“ |
叉槽寬度 | 7 1機構/ 2“ |
前腳輪直徑 | 6" |
身高 | 45.63“ |
料斗高度 | 34.75“ |
料斗長度 | 43.6875“ |
料斗寬度 | 20.19“ |
總長: | 67.63“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 速度 | 3英里每小時 |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
輪數 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-hop-ptd.pdf |
後腳輪直徑 | 6" |
可堆疊 | 沒有 |
轉彎半徑 | 240度 |
體積 | 1/3立方米yd。 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 鋼上聚 |
輪型 | 剛性,旋轉 |
輪寬 | 2" |
信號寬度 | 26“ |
船重(kg) | 257.4 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 7310100050 |
原產地 | US |
A. 這款 Vestil HOP-PTD 牽引驅動動力鋼料斗的最高速度為 3 mph。
A. 帶有動力牽引驅動的 Vestil 便攜式鋼製料斗的體積為 1/3 立方碼,容量為 1500 磅,用於存儲、運輸和傾倒負載。