項目 | 高環境空氣循環器 |
電池包括在內 | 沒有 |
刀片直徑。 | 30“ |
CFM高 | 8200 CFM |
CFM低 | 6200 CFM |
顏色 | 灰色 |
線長 | 144“ |
線型 | SJT 3型 |
身高 | 35.88“ |
總長: | 14.5“ |
材料 | 鐵件 |
最高 安培 | 3.4A |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 1 / 3 hp |
安裝樣式 | 天花燈 |
總深度 | 14 1機構/ 2“ |
總高度 | 35 7機構/ 8“ |
總寬度 | 33 1機構/ 2“ |
段落 | 1 |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115V / 1相 |
信號寬度 | 33.5“ |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 91.12 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 85.09 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |