項目 | 住宅檯扇 |
刀片直徑。 | 24“ |
CFM高 | 6800 CFM |
CFM低 | 5000 CFM |
顏色 | 銀色 |
線長 | 12英尺 |
線型 | SJT 3型 |
深度 | 27“ |
範型 | 振盪 |
身高 | 65.5“ |
總長: | 27“ |
材料 | 鋁,鋼 |
最高 安培 | 2.5A |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 1 / 4 hp |
安裝樣式 | 座 |
段落 | 1 |
電壓 | 115V交流 |
伏/相 | 115V / 1相 |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 35.55 |
船高(厘米) | 166.37 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 刀片直徑。 | CFM高 | 安裝樣式 | 葉片數 | 顏色 | 身高 | 包括 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICRF-24-P | 2.5A | 24“ | 6800 CFM | 座 | - | 銀色 | 65.5“ | - | 新台幣30,687元 | ||
ICRF-24-W | 2.5A | 24“ | 6800 CFM | 壁燈 | 4 | 灰色 | 27“ | SJT 3 型導線; 1/4馬力電動機; 包含硬件 | 新台幣24,247元 | ||
ICRF-24-WO | 2.5A | 24“ | 6800 CFM | 壁燈 | - | 銀色 | 27“ | - | 新台幣34,814元 | ||
ICRF-30-P | 2.7A | 30“ | 7900 CFM | 座 | - | 銀色 | 94.75“ | - | 新台幣31,153元 | 詢價
| |
ICRF-30-PO | 2.7A | 30“ | 7900 CFM | 座 | - | 銀色 | 94.75“ | - | 新台幣42,184元 | 詢價
| |
ICRF-30-W | 2.7A | 30“ | 7900 CFM | 壁燈 | - | 銀色 | 27“ | - | 新台幣21,276元 | ||
ICRF-30-WO | 2.7A | 30“ | 7900 CFM | 壁燈 | 3 | 灰色 | 27“ | SJT 3 型導線; 1/4馬力電動機; 振盪; 包含硬件 | 新台幣35,745元 |