項目 | 旋臂起重機 |
基本長度 | 14.5“ |
底板尺寸 | 14 1 / 2“×14 1 / 2” |
基本寬度 | 14.5“ |
光束高度 | 6" |
梁長 | 80“ |
光束尺寸 | 4的“X 6” |
容量 | 600磅。 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 82.25“ |
法蘭寬度 | 4" |
離地間隙 | 99 1機構/ 4“ |
身高 | 105.25“ |
總長: | 82.25“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
工字梁總長度 | 80“ |
產品數據表 | Vestil-rp-jib-fm-6.pdf |
迴轉 | 360度 |
可用光束長度 | 69 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 14.5“ |
船重(kg) | 229.95 |
船高(厘米) | 267.34 |
船長(厘米) | 208.92 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8426300000 |
原產地 | US |