項目 | 旋臂起重機 |
光束高度 | 6" |
梁長 | 79.75“ |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
法蘭寬度 | 4" |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 45.25“ |
我束 | 4的“X 6” |
包含安裝硬件 | 沒有 |
總長: | 86.38“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
操作模式 | 手動操作 |
總深度 | 86“ |
總高度 | 45.25“ |
總長度 | 86“ |
總寬度 | 5" |
產品數據表 | Vestil-rp-jib-hc-20.pdf |
迴轉 | 180度 |
橫拉桿直徑 | 0.75“ |
拉桿長度 | 76.75“ |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 97.2 |
船高(厘米) | 114.94 |
船長(厘米) | 219.39 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8426300000 |
原產地 | US |