項目 | 旋臂起重機 |
光束高度 | 10.13“ |
梁長 | 80“ |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
法蘭寬度 | 4" |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 65“ |
我束 | 4英寸x 10 1/8英寸 |
我光束長度 | 88“ |
包含安裝硬件 | 沒有 |
總長: | 96.125“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
操作模式 | 手動操作 |
總深度 | 96.125“ |
總高度 | 67.13“ |
總長度 | 96.13“ |
總寬度 | 8" |
產品數據表 | Vestil-rp-jib-lc-20.pdf |
Rod Dia。 | 3機構/ 4“ |
迴轉 | 180度 |
拉桿長度 | 80“ |
工字樑下方至底部框架 | 57“ |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 182.25 |
船高(厘米) | 165.1 |
船長(厘米) | 244.16 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8426190000 |
原產地 | US |