項目 | 垃圾箱/集裝箱自卸車 |
電池尺寸 | 11 |
電池電壓 | 24V DC |
容量 | 600磅。 |
顏色 | 藍色 |
線長 | 96“ |
點膠高度 | 72“ |
傾卸高度 | 72“ |
轉儲時間 | 25秒。 |
貨叉長度 | 25 1機構/ 2“ |
叉寬 | 4 1機構/ 4“ |
前腳輪直徑 | 8" |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 2" |
正面材料 | 玻璃填充尼龍 |
手柄高度 | 46“ |
身高 | 59.56“ |
HP | 2馬力 |
總長: | 65.13“ |
水平高度 | 59.0625“ |
負載能力 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 卸載高度 | 72“ |
最高 高度 | 131“ |
最大限度。 迴轉行程 | 135度 |
最大限度。 傾斜角度 | 135度 |
測量單位 | 每 |
前腳輪數量 | 2 |
後腳輪數量 | 2 |
段落 | 不適用 |
平台長度 | 25.5“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 24.5“ |
強大能力 | 12V DC |
電源線長度 | 8英尺 |
電源類型 | 手控 |
產品數據表 | Vestil-rp-jmd-1000-72.pdf |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 酚醛 |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 3" |
旋轉高度 | 129.75“ |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 57.25“ |
船重(kg) | 478.8 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 166.69 |
船寬(厘米) | 145.42 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 傾卸高度 | 最大限度。 卸載高度 | 旋轉高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JMD-1000-48 | 48“ | 48“ | 105.75“ | 新台幣322,266元 | ||
JMD-1000-60 | 60“ | 60“ | 117.75“ | 新台幣333,999元 |