項目 | 手動托盤升降機 |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 銀色 |
深度 | 60“ |
貨叉長度 | 45“ |
叉寬 | 26 3機構/ 4“ |
框架材質 | 不銹鋼 |
前滾輪直徑 | 3" |
前輥寬度 | 1 7機構/ 8“ |
手柄長度 | 30“ |
處理材料 | 鋼,塑料 |
身高 | 48“ |
包括 | 全焊接框架 |
總長: | 60“ |
最大起升高度 | 31.5 |
負載能力 | 2000磅。 |
降低高度 | 3 1機構/ 2“ |
材料 | 不銹鋼 |
測量單位 | 每 |
手術 | 手泵 |
能量源 | 手 |
產品數據表 | Vestil-rp-l-270-hd-ss.pdf |
升高高度 | 31 1機構/ 2“ |
後腳輪直徑 | 7 3機構/ 4“ |
後腳輪材質 | 尼龍 |
後腳輪寬度 | 2" |
側面穩定器鎖定高度 | 20 1機構/ 2“ |
UPC | 691215025058 |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 123.3 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | CN |
Vestil L-PLATE-27 固體平台:這些裝置安裝在手提式升降機上以實現最高效率。
A. 升降機在單速配置上需要 65 個衝程,在雙速配置上需要 18 個衝程。
答:14 秒。
A. 要從泵中釋放空氣,請在慢慢向下推手柄的同時鬆開泵上的螺絲。 然後應擰緊螺絲。
產品 | 型號 | 項目 | 手柄高度 | 容量 | 腳輪材質 | 身高 | 總長: | 最大起升高度 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-220-DC-高清 | 電動托盤升降機 | - | 3000磅。 | 鋼上聚 | 46.5“ | 62.75“ | 31.5 | 鐵件 | 新台幣180,999元 | ||
L-220-高清 | 手動托盤升降機 | - | 3000磅。 | - | 50“ | 58“ | 31.5 | 鐵件 | 新台幣53,683元 | ||
L-270-DC-高清 | 電動托盤升降機 | - | 3000磅。 | 鋼上聚 | 46.5“ | 63“ | 31.5 | 鐵件 | 新台幣188,373元 | ||
L-270-DC-HD-SS | 電動托盤升降機 | - | 2000磅。 | 尼龍 | 46“ | 63“ | 31.5 | 不銹鋼 | 新台幣399,837元 | ||
L-270-DP-高清 | 手動托盤升降機 | 50 1機構/ 2“ | 2200磅。 | - | 50.5“ | 67“ | 64.25 | 鐵件 | 新台幣191,014元 | ||
L-270-高清 | 手動托盤升降機 | 50“ | 3000磅。 | - | 50“ | 58“ | 31.5 | 鐵件 | 新台幣58,411元 |