項目 | 分頻梯 |
基本長度 | 65.56“ |
基本寬度 | 26.06“ |
有電池 | 沒有 |
容量 | 350磅。 |
鑄工直徑 | 2" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪寬度 | 3機構/ 4“ |
爬坡角度 | 50度 |
顏色 | 黃 |
職責等級 | 350磅。 |
前腳輪寬度 | 0.75“ |
包括扶手 | 沒有 |
身高 | 40“ |
梯子材質 | 鐵件 |
總長: | 65.562“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
步數 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-lad-dd-p-26-4-p.pdf |
後腳輪寬度 | 0.75“ |
步長深度 | 7" |
台階類型 | 穿孔的 |
步幅 | 23.56“ |
最高台階高度 | 40“ |
頂步長 | 14“ |
頂部台階寬度 | 23 9機構/ 16“ |
UPC | 691215118101 |
信號寬度 | 26.062“ |
船重(kg) | 49.95 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 166.53 |
船寬(厘米) | 66.2 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 步數 | 基本長度 | 基本寬度 | 平台寬度 | 步幅 | 頂部台階寬度 | 信號寬度 | 淨空高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-DD-18-2-P | 2 | - | - | 16.81“ | 16.81“ | 16 13機構/ 16“ | 19.31“ | 20“ | 新台幣23,686元 | ||
LAD-DD-18-3-P | 3 | - | - | 16.81“ | 16.81“ | 16 13機構/ 16“ | 19.31“ | 30“ | 新台幣29,393元 | ||
LAD-DD-18-4-P | 4 | - | - | 16.81“ | 16.81“ | 16 13機構/ 16“ | 19.31“ | 40“ | 新台幣31,103元 | ||
LAD-DD-26-2-P | 2 | - | - | 23.56“ | 23.56“ | 23 9機構/ 16“ | 26.06“ | 20“ | 新台幣24,381元 | ||
LAD-DD-26-3-P | 3 | - | - | 23.56“ | 23.56“ | 23 9機構/ 16“ | 26.06“ | 30“ | 新台幣30,966元 | ||
LAD-DD-26-4-P | 4 | - | - | 23.56“ | 23.56“ | 23 9機構/ 16“ | 26.06“ | 40“ | 新台幣33,380元 | ||
LAD-DD-32-2-P | 2 | - | - | 30.25“ | 30.25“ | 30 1機構/ 4“ | 32.75“ | 20“ | 新台幣27,213元 |