項目 | 梯子 |
ANSI類 | A14.7 |
基本長度 | 56.69“ |
基本寬度 | 29.5“ |
有電池 | 沒有 |
容量 | 350磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 藍色 |
台階之間的距離 | 10“ |
前腳輪直徑 | 4" |
扶手高度 | 30“ |
包括扶手 | 是 |
身高 | 90“ |
總長: | 56.687“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數 | 2 |
步數 | 6 |
產品數據表 | Vestil-rp-lad-mm-6-g.pdf |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
安全鏈 | 3機構/ 16“ |
彈簧加載 | 沒有 |
步距角 | 58度 |
步長深度 | 7" |
步間距 | 10“ |
台階類型 | 握桿 |
步幅 | 24“ |
頂部平台長度 | 21“ |
頂部平台寬度 | 24“ |
最高台階高度 | 60“ |
UPC | 691215073219 |
輪徑 | 4" |
輪型 | 聚對多 |
輪寬 | 1.25“ |
信號寬度 | 29.5“ |
船重(kg) | 61.65 |
船高(厘米) | 228.6 |
船長(厘米) | 143.99 |
船寬(厘米) | 74.93 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本長度 | 基本寬度 | 扶手高度 | 身高 | 步數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-MM-10-G | 81.13“ | 32“ | 30“ | 130“ | 10 | 新台幣57,072元 | ||
LAD-MM-11-G | 87.38“ | 32“ | 30“ | 140“ | 11 | 新台幣58,693元 | ||
LAD-MM-12-G | 93.25“ | 32“ | 36“ | 156“ | 12 | 新台幣62,260元 | ||
LAD-MM-2-G | 38.5“ | 29.5“ | 30“ | 50“ | 2 | 新台幣32,405元 | ||
LAD-MM-3-G | 38.5“ | 29.5“ | 30“ | 60“ | 3 | 新台幣34,398元 | ||
LAD-MM-4-G | 43.63“ | 29.5“ | 30“ | 70“ | 4 | 新台幣37,829元 | ||
LAD-MM-5-G | 49.75“ | 29.5“ | 30“ | 80“ | 5 | 新台幣40,144元 | 詢價
|