項目 | 傾斜梯子 |
ANSI類 | A14.7 |
基本長度 | 44.19“ |
基本寬度 | 29.5“ |
容量 | 350磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 藍色 |
台階之間的距離 | 10“ |
前腳輪直徑 | 4" |
離地間隙高度 | 5 1機構/ 2“ |
扶手高度 | 50“ |
包括扶手 | 是 |
身高 | 50“ |
總長: | 44.187“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數 | 2 |
步數 | 2 |
產品數據表 | Vestil-rp-lad-trs-60-2-p.pdf |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
彈簧加載 | 沒有 |
步距角 | 58度 |
步長深度 | 7" |
台階類型 | 穿孔的 |
步幅 | 24“ |
頂部台階深度 | 21“ |
最高台階高度 | 20“ |
可用工具托盤高度 | 3 1機構/ 8“ |
可用工具托盤長度 | 10“ |
可用工具托盤寬度 | 23 9機構/ 16“ |
輪型 | 剛性多聚 |
車輪 | (2)4 x 2英寸 |
信號寬度 | 29.5“ |
船重(kg) | 37.8 |
船高(厘米) | 127 |
船長(厘米) | 112.24 |
船寬(厘米) | 74.93 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本長度 | 扶手高度 | 身高 | 步數 | 步距角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-TRS-50-2-P | 44.81“ | 50“ | 50“ | 2 | 50度 | 新台幣40,746元 | ||
LAD-TRS-50-3-P | 52.56“ | 60“ | 60“ | 3 | 50度 | 新台幣41,398元 | ||
LAD-TRS-50-4-P | 60.94“ | 70“ | 70“ | 4 | 50度 | 新台幣45,664元 | ||
LAD-TRS-50-5-P | 69.38“ | 80“ | 80“ | 5 | 50度 | 新台幣54,099元 | 詢價
| |
LAD-TRS-50-6-P | 77.13“ | 90“ | 90“ | 6 | 50度 | 新台幣56,836元 | 詢價
| |
LAD-TRS-60-3-P | 50.44“ | 60“ | 60“ | 3 | 58度 | 新台幣42,370元 | ||
LAD-TRS-60-4-P | 55.75“ | 70“ | 70“ | 4 | 58度 | 新台幣46,223元 |