項目 | 散裝存儲架,入門 |
盒管尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
容量 | 2000磅。 |
每層容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 48“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 11 ga。 |
身高 | 60“ |
總長: | 48“ |
負載能力 | 7700磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 水平能力 | 7700磅。 |
安裝孔直徑 | 1機構/ 2“ |
海灣數量 | 15 |
安裝孔數 | 4 |
貨架數量 | 15 |
總深度 | 48“ |
總高度 | 60“ |
總寬度 | 48.5“ |
產品數據表 | Vestil-rp-lbph-77.pdf |
UPC | 691215026345 |
信號寬度 | 48.5“ |
船重(kg) | 117 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 項目 | 最大限度。 水平能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBPH-EXT | 7700磅。 | 散裝存儲架附加單元 | 2000磅。 | 新台幣34,227元 |