項目 | 輪式馬克筆 |
容量 | 15 fl。 盎司 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪直徑 | 4" |
腳輪寬度 | 1" |
顏色 | 藍色 |
DIY 或專業 | DIY |
握 | 是 |
身高 | 38 1機構/ 2“ |
包括 | (1) 手持式帶輪棒線標記塗抹器 |
可互換尖端 | 沒有 |
總長: | 6 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 365 PSI |
最高吸頭尺寸 | 帶尖頭的線標漆 |
測量單位 | 每 |
產品數據表 | Vestil-rp-line-sa-w.pdf |
防銹 | 是 |
提供噴嘴 | 是 |
條紋寬度 | 1 1機構/ 4“ |
UPC | 691215088695 |
信號寬度 | 5 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 97.79 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 14.61 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 包括 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
線-SA | 37 1機構/ 2“ | (1) 手持式標線標記塗抹器 | 5 1機構/ 4“ | 5" | 新台幣3,013元 |