項目 | 調平千斤頂 |
基本直徑 | 3.875“ |
基本長度 | 3.88“ |
基本類型 | 旋轉 |
基本寬度 | 3.88“ |
容量 | 5000磅。 |
顏色 | 銀色 |
深度 | 4.5“ |
延伸高度 | 4 1/2英寸至21 1/2英寸 |
完 | 鍍鋅 |
手柄長度 | 8 1機構/ 2“ |
身高 | 30“ |
容納量 | 10000磅。 |
外殼材質 | 鐵件 |
顎開口 | 15 1機構/ 4“ |
總長: | 4.5“ |
曲柄每轉的提升率 | 1機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 設備框架下方的延伸高度(英寸) | 25.5 |
最大限度。 行駛距離 | 21“ |
機制 | 擰緊 |
安裝法蘭尺寸(英寸) | 3-3/8 |
總高度 | 30“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-lj-21.pdf |
螺絲直徑 | 1 1機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 4mm |
類別 | 鐵件 |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |