項目 | 托盤服務器 |
可調叉 | 是 |
可調腳 | 是 |
有電池 | 是 |
容量 | 1200磅。 |
鑄工直徑 | 8 x 2“ |
顏色 | 藍色 |
線長 | 96“ |
深度 | 67.1875“ |
貨叉高度降低 | 3" |
貨叉長度 | 36“ |
貨叉厚度 | 1 1機構/ 2“ |
叉寬 | 4" |
前腳輪直徑 | 8" |
前腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
手柄高度 | 36“ |
身高 | 82.5“ |
HP | 1.5馬力 |
包括 | 電池充電器 |
腿寬 | 2" |
總長: | 67.187“ |
鎖定腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 跨座內側寬度 | 50 1機構/ 2“ |
最大限度。 行駛距離 | 57“ |
最大限度。 貨叉之間的寬度 | 32“ |
最大限度。 兩腿之間的寬度 | 50.5“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 跨座內側寬度 | 34“ |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 8" |
分鐘。 兩腿之間的寬度 | 34“ |
腳輪數量 | 4 |
手術 | 12 Volt DC |
總升高高度 | 103 3機構/ 4“ |
段落 | 不適用 |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-ll-pmps-60-dc.pdf |
升高高度 | 60“ |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 酚醛 |
電壓 | 12V DC |
瓦 | 12W |
信號寬度 | 58“ |
船重(kg) | 350.55 |
船高(厘米) | 208.6 |
船長(厘米) | 170.66 |
船寬(厘米) | 147.32 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 最大限度。 行駛距離 | 總升高高度 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-PMPS-50-AC | 72.5“ | - | 89“ | 電 | 115V交流 | 新台幣146,693元 | 詢價
| |
LL-PMPS-50-空氣 | 72.5“ | - | 89“ | - | - | 新台幣146,693元 | 詢價
| |
LL-PMPS-50-DC | 72.5“ | 47“ | 89“ | 電動無繩 | 12V DC | 新台幣146,693元 | 詢價
| |
LL-PMPS-60-AC | 82.5“ | - | - | 電 | 115V交流 | 新台幣164,635元 | 詢價
| |
LL-PMPS-60-空氣 | 82.5“ | - | - | - | - | 新台幣164,635元 | 詢價
| |
LL-PMPS-72-AC | 96.5“ | - | 125“ | 電 | 115V交流 | 新台幣192,450元 | 詢價
| |
LL-PMPS-72-空氣 | 96.5“ | - | 125“ | - | - | 新台幣192,450元 | 詢價
|