項目 | 裝載燈配件 |
繩 | 36輸入。 |
線長 | 36“ |
流量介質 | 1500 CFM |
身高 | 21“ |
總長: | 8" |
最高 流量 | 1800 CFM |
測量單位 | 每 |
最小 流量 | 1300 CFM |
電機功率 | 3馬力 |
段落 | 1 |
選擇開關速度 | 3 |
電壓 | 120V |
信號寬度 | 21“ |
適用於 | LL-24、LL-40、LL-60、LL-90、LL-SAI-40、LL-SAI-60、HLGN-40、LL-SAF-40、LL-SAF-60、LLS-24、LLS-40、LLS-60、LLS-90、AALS-40、AALS-60 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |