項目 | 碼頭燈 |
應用 | 裝貨碼頭 |
臂長 | 60“ |
手臂類型 | 雙臂 |
電池包括在內 | 沒有 |
燈泡類型 | 高壓鈉 |
鉗 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
連接型式 | 插上 |
線長 | 6英尺 |
延伸長度 | 68 1機構/ 4“ |
身高 | 12.25“ |
包括 | (1) 雙臂碼頭燈 |
總長: | 37.75“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 每個燈泡的瓦數 | 50W |
測量單位 | 每 |
燈泡數 | 1 |
總深度 | 37 3機構/ 4“ |
總高度 | 12 1機構/ 4“ |
總長度 | 37 3機構/ 4“ |
總寬度 | 8 1機構/ 2“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | Vestil-rp-lls-60.pdf |
屏蔽材料 | 塑料 |
子類別 | 室內照明商業 |
類別 | 懸掛式 |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115/1 |
防水 | 沒有 |
信號寬度 | 8.5“ |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 31.12 |
船長(厘米) | 95.89 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8530800000 |
原產地 | US |