項目 | 伸縮叉車臂 |
吊桿樣式 | 伸縮式 |
動臂類型 | 升降機主臂 |
容量 | 6000磅。 |
鍊長 | 36“ |
兼容貨叉厚度 | 2.25“ |
深度 | 86“ |
延伸長度 | 151 1機構/ 4“ |
擴展顏色 | 黃 |
叉口袋中心 | 24“ |
叉槽高度 | 2 1機構/ 4“ |
前叉口袋尺寸 | 7-1 / 4“ |
叉槽寬度 | 7.25“ |
框架顏色 | 藍色 |
身高 | 25.88“ |
總長: | 86“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 鉤點 | 144“ |
最大。 長度 | 151.25“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 鉤點 | 36“ |
Min.最小Length長度 | 86“ |
掛鉤數量 | 2 |
垂直調整位置數 | 10 |
產品數據表 | Vestil-rp-lm-1t-6-24.pdf |
約束長度 | 36“ |
安全鏈 | 是 |
108" 處的單鉤容量 | 2600磅。 |
120" 處的單鉤容量 | 2300磅。 |
132" 處的單鉤容量 | 2000磅。 |
144" 處的單鉤容量 | 1800磅。 |
36" 處的單鉤容量 | 6000磅。 |
48" 處的單鉤容量 | 5000磅。 |
60" 處的單鉤容量 | 4500磅。 |
72" 處的單鉤容量 | 4000磅。 |
84" 處的單鉤容量 | 3500磅。 |
96" 處的單鉤容量 | 3000磅。 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 216 |
船高(厘米) | 65.72 |
船長(厘米) | 218.44 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 容量 | 兼容貨叉厚度 | 最大。 長度 | 垂直調整位置數 | 108" 處的單鉤容量 | 120" 處的單鉤容量 | 132" 處的單鉤容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-1T-3-24 | 25.88“ | 3000磅。 | 2.5“ | 151.25“ | 10 | 1500磅。 | 1250磅。 | 1000磅。 | 新台幣97,638元 | 詢價
| |
LM-1T-4-11 | 25.88“ | 4000磅。 | 2.5“ | 151.25“ | 10 | 2500磅。 | 2250磅。 | 2000磅。 | 新台幣96,522元 | 詢價
| |
LM-1T-4-24 | 25.88“ | 4000磅。 | 2.5“ | 151.25“ | 10 | 2500磅。 | 2250磅。 | 2000磅。 | 新台幣98,797元 | 詢價
| |
LM-1T-4-30 | 25.88“ | 4000磅。 | 2.5“ | 151.25“ | 10 | 2500磅。 | 2250磅。 | 2000磅。 | 新台幣110,770元 | 詢價
| |
LM-1T-4-36 | 25.88“ | 4000磅。 | 2.5“ | 151.25“ | 10 | 2500磅。 | 2250磅。 | 2000磅。 | 新台幣103,291元 | 詢價
| |
LM-1T-6-11 | 25.88“ | 6000磅。 | 2.25“ | 151.25“ | 10 | 2600磅。 | 2300磅。 | 2000磅。 | 新台幣132,547元 | 詢價
| |
LM-1T-6-30 | 25.88“ | 6000磅。 | 2.25“ | 151.25“ | 10 | 2600磅。 | 2300磅。 | 2000磅。 | 新台幣136,400元 | 詢價
|